mit IC´s zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, UV-beständig, 3-Step-MacAdam-ge...
Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung - Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hinterleuchtung - IP 44 für den Einsatz ...
Dekorative bunte LED Strips für den Innenbereich mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installatio...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-300, LS VAL-300/827/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 300! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große ...
Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich mit Fernbedienung, selbstklebend. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Flexibler, ...
LED-Stripe IP20 5m 2700K IC20481302827Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) senken de...
LED-Strip 24V 5m 3000K STR54241202802Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzi...
LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP67 SB67241402827Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlich...
Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser Losungsmittel-, und warmebestandigem speziellen Silikon fur die Innen und Au?enanwendung, IP68 Speziell fur den Saunabereich alle 55,56 mm /...
mit IC´s zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, UV-beständig, 3-Step-MacAdam-ge...
EUROLITE LED IP Strip 45 1,5m RGB 12V Erweiterung 1,5 Meter Erweiterungstreifen für RGB-LED-Streifen-Sets Bestückt mit 45 x RGB-LEDs Typ SMD 5050 Lieferung auf Kunststoffspule LED: 45 x SMD 5050 3i...
Dekorative bunte LED Strips für den Innenbereich mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installatio...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, LS VAL-600/840/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 600 PROTECTED! Das lange...