Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, LF2B, 580mm, 24V, 880mA, 10.6W, Neutralweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102540
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LF2B-D3P-BTHWW2-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Streifen, Typ=LF2B-D3P-BTHWW2-1M, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=40 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=29 mm, Lichtstrom=935 lm, Länge=580 mm, Nennleistung=10.6 W, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=880 mA, Wellenlänge=-888, LED-Farbe=Neutralweiss, Schutzart=IP65, Series=LF2B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 248,35*
Frei Haus
ab € 247,36*
€ 337,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.