Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strips-Rolle 15m 48V IP20 144W 3000K IC2048130280215M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strips-Rolle 15m 48V IP20 144W 3000K IC2048130280215M
LED-Strips-Rolle 15m 48V IP20 144W 3000K IC2048130280215M
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1689140
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     689140
EAN/GTIN:
     4037293034272
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit IC´s zur konstanten Bestromung (gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge) und hohem Ra-Wert (Ra >90) für gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, 3-Step-MacAdam-gebinnt, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten! Garantie 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: led streifen 15m, led streifen, led streifen 3000k, LED-Strips und Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,99*
€ 542,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,99*
€ 539,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,46*
€ 526,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,79*
€ 511,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,62*
€ 470,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.