| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6797090 Herst.-Nr.: 18507002 EAN/GTIN: 4251433955023 |
| |
|
| | |
| RGBW LED-Flexplatine 5m, CRI 90, 16W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI 90 LED-Flexplatine zur Länge:5000mm Lampenleistung je Meter:16.0 W/m, Schutzart raumseitig:IP00, Schutzklasse:III, Spannung:24V , Abstrahlwinkel:120.0 o, 560 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Produktvorteile ? Effektvolles Farbspiel und Weißlicht in einer LED-Flexplatine. ? RGBW Chip-on-Board LED Bestückung für homogenes Lichtbild. ? Variantenreiche Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Lichtdecken. ? Lichtfarben:rot / grün / blau / weiß. ? Zahllose Mischfarben umsetzbar. ? Geeignet für Anwendungen im Innenbereich (IP00). ? Kompatibel mit unseren 4 Kanal 24 V DC-Steuerungen, RGBW |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 160,28* | € 195,03* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,24* | € 197,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,01* | € 205,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,49* | € 218,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|