Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, Grösse 1, Gelbox, 4mm², 33.6x32x17.8mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186464
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     207-1331
EAN/GTIN:
     4055143997799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, Grösse 1, Typ=207-1331, Aussenmass Breite=33.6 mm, Aussenmass Höhe=17.8 mm, Aussenmass Tiefe=32 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelzuführungen=-999, Querschnitt=4 mm², Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polypropylen, Schutzart=IPX8, Serie=Gelbox
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
16,300 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
16,3 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, dosenklemme wago, abox, Abzweigdose, Grösse 1
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 4,73*
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,74*
4 Tage
40
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,55*
€ 4,77*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,5947*
€ 4,8147*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,18*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1431
ab € 5,09329*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1432
ab € 5,873*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1433
ab € 6,76724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
145330
ab € 5,26787*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1373
ab € 5,61842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.