Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPJSGH687-6 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2873045-BP
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPJSGH687-6
EAN/GTIN:
     4260543454449
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Boxexpert BXPJSGH687-6 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St.

BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 7-polig Serie Hanse-ERD

Die Verteilerdose mit 7-poligem Anschluss und der Schutzart IP68 ist ein hochwertiges und geprüftes Gehäuse, das perfekt für den Einsatz in Außenbereichen wie Gärten, Feuchträumen, Unterwasseranwendungen oder im Erdreich geeignet ist. Mit dieser wasserdichten Verbindungsdose können Sie beispielsweise Erdkabel verbinden und abzweigen oder Ihre Outdoor-LED-Gartenbeleuchtung und Teichpumpe anschließen. Die hohe Schutzart von IP68 und die wasserdichten Kabelmuffen gewährleisten, dass keine Feuchtigkeit an die elektrischen Anschlüsse gelangt. Das Gehäuse bietet einen vollständigen Berührungsschutz und ist staubdicht, wasserdicht und vor starkem Strahlwasser aus allen Winkeln und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt. Sie können die wasserdichte Verbindungsdose dauerhaft bei einer Wassertiefe von bis zu 4 Metern nutzen, ebenso wie in Feuchträumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmern, Kellern oder Garagen.

Die 7-polige Verbindungsdose eignet sich auch perfekt für den Einsatz in industriellen Bereichen wie Werkstätten oder Laboren, wo regelmäßig Strahl- oder Spritzwasser zum Reinigen verwendet wird. Das hochwertige Nylon PA66-Material und die verzinnten Kontakte verhindern Rostbildung und gewährleisten, dass die Kontakte trocken und geschützt bleiben. Die Temperaturbeständigkeit der Gehäuse liegt zwischen -40C° und +105C°, was Industriequalität entspricht.

Die Verbindungsdose verfügt über vier M25-Kabelverschraubungen (für Kabelquerschnitte von 4-14 mm) und zwei M20-Kabelverschraubungen (für Kabelquerschnitte von 5-9 mm), die fest in der Kabeldose integriert sind und zusätzliche Stabilität bieten. Im Lieferumfang enthalten sind passende Reduzierungen und Klemmanschlüsse für Leiterquerschnitte von 0,5-2,5mm². Insgesamt verfügt das Gehäuse über drei Eingänge und drei Ausgänge.

Unser Unternehmen legt großen Wert auf hohe Qualität und sicheres Material. Daher wurden diese Gehäuse gründlich geprüft und entsprechen den in Europa geltenden Normen. Zögern Sie nicht, Ihre Elektrik mit dieser wasserdichten Verteilerdose zu schützen und profitieren Sie von der hohen Schutzart und der robusten Verarbeitung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Lieferumfang:
Anschlussklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 112 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
4x M25 (4-14mm Kabelquerschnitt) + 2x M20 (5-9mm Kabelquerschnitt) mit passenden Reduzierungen
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
Boxexpert
Halogenfrei:
Ja
Eingänge / Ausgänge:
6 einzel / 3x Eingang 3x Ausgang
Polzahl Gesamt:
7
Schutzart:
IP68
Material:
Nylon | PA66
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Stromstärke (max.):
24 A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spannung (max.):
450 V/AC
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, abzweigdose aufputz, Boxexpert, BXPJSGH687-6, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 15,87*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.