Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC THA.209.A1A ABZWEIGDOSE, 4POL, IP68, PA66, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363965
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     THA.209.A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
IP-Schutzart: IP68
  • Polzahl: 4
  • Produktpalette: TH209 TeeBox
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, Abzweig, Anschlussdosen, Elektrotechnik, HYLEC, THA.209.A1A, 2363965, 236-3965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,59*
    € 44,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,91*
    € 43,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    6000087LF
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Hylec
    600012600
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Hylec
    6000156LF
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Hylec
    6000175CC
    ab € 1,51*
    Zubehör
    Hylec
    600022400
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Hylec
    600030600
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.