Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPJSGH687-5 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2873043-BP
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPJSGH687-5
EAN/GTIN:
     4260543454432
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Boxexpert BXPJSGH687-5 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St.

BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 6-polig Serie Hanse-ERD

Die 6-polige wasserdichte Abzweigdose mit der Schutzart IP68 ist ein hochwertiges und geprüftes Gehäuse, das sich ideal für den Einsatz in Außenbereichen wie dem Garten, Feuchträumen, unter Wasser oder im Erdreich eignet. Mit dieser Outdoor Verteilerdose können Sie Ihre Outdoor LED Gartenbeleuchtung oder Teichpumpe anschließen und sich dank der hohen Schutzart von IP68 und den wasserdichten Kabelmuffen sicher sein, dass kein Tropfen Feuchtigkeit an die elektrischen Anschlüsse gelangt.

Das staubdichte Gehäuse bietet einen vollständigen Berührungsschutz und ist auch bei permanentem Untertauchen wasserdicht. Das bedeutet, dass es auch vor starkem Strahlwasser aus allen Winkeln und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt ist. Die wasserdichte Verbindungsdose ist sowohl für den Einsatz in einer Wassertiefe von bis zu 4 Metern als auch in klassischen Feuchträumen wie Badezimmern, Kellern oder Garagen geeignet.

Die 6-polige Verbindungsdose eignet sich auch für den industriellen Bereich, insbesondere für Werkstätten oder Labore, die regelmäßig mit Strahl- oder Spritzwasser gereinigt werden. Mit ihren geringen Abmessungen ist sie unauffällig im Garten platzierbar und kann auch ohne Bedenken dauerhaft im Erdreich vergraben werden.

Die Gehäuse der wasserdichten Verteilerdosen sind für einen Temperaturbereich von -40°C bis +105°C ausgelegt und bieten somit Industriequalität. Die Kontakte bleiben dank der hochwertigen Verarbeitung und Verwendung von verzinnten Kontakten vor Rost und Feuchtigkeit geschützt. Das Gehäuse besteht aus robustem und witterungsbeständigem Nylon PA66 und ist somit für den Einsatz in allen Installationszonen in Feuchträumen nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 geeignet.

Die Kabeldose verfügt über vier M25-Kabelverschraubungen und eine M20-Kabelverschraubung (für Kabelquerschnitte von 4-14mm). Passende Reduzierungen und Schraubanschlüsse für Leiterquerschnitte von 0,5-2,5mm² sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Insgesamt verfügt das Gehäuse über zwei Eingänge und drei Ausgänge.

Unser Unternehmen legt großen Wert auf hohe Qualität und sicheres Material. Daher wurden diese Gehäuse gründlich geprüft und entsprechen den in Europa geltenden Normen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Lieferumfang:
Anschlussklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 112 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
4x M25 + 1x M20 (4-14mm Kabelquerschnitt) mit passenden Reduzierungen
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
Boxexpert
Halogenfrei:
Ja
Eingänge / Ausgänge:
5 einzel / 2x Eingang 3x Ausgang
Polzahl Gesamt:
6
Schutzart:
IP68
Material:
Nylon | PA66
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Stromstärke (max.):
24 A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spannung (max.):
450 V/AC
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, abzweigdose aufputz, Boxexpert, BXPJSGH687-5, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 13,37*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,50*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 20,77*
€ 29,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.