Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 362I-1006495 Herst.-Nr.: 606.65 EAN/GTIN: 4002632917080 |
| |
|
|  |  |
 | Die GRAFIKKLINGE NR. 606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark. Die GRAFIKKLINGE NR. 606 ist unter der Bestellnummer 606.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF. Schliff: Spezialschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 41 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 12.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0535 kg | Klingenform: | Skalpellklinge abgerundet | Anzahl Lochung Klinge: | 1-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Spezialschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | abgerundete Spitze | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 31.1 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 5.7 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.50 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 67 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entgrater-Klinge, Entgratklinge, Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklingen Schablonenmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 362 | |  | | 10000 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2057* | € 0,2457* |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 0,2156* | € 0,3056* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,3195* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,268* | € 0,386* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 100 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2772* | € 0,3915* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 362 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück | Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.457,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 362 |  | Versand: Lager 362 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|