Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR MDP-Messer SECUNORM HANDY MDP mit INDUSTRIEKLINGE 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-447.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     447.02
EAN/GTIN:
     4002632920448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Der Klassiker im Taschenformat. Metalldetektierbar.
Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY MDP nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Die MDP-Variante ist Ihre erste Wahl, wenn Sie Lebens- oder Arzneimittel produzieren. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und die Rostfreiheit garantieren, dass vom SECUNORM HANDY MDP keine Gefahren ausgehen.
    Basismaterial:
    Rostfreier Stahl + Metalldetektierbarer Kunststoff
    Metalldetektierbar
    Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff sorgt dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.

    Kein Lack

    In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

    Beidseitiger Schieber

    Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY MDP mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!

    4-fach nutzbare Klinge

    Warum Sie mehr von Ihrer rostfreien Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
    Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
10 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
29.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0413 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
2-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Rostfreier Stahl + Metalldetektierbarer Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
ja
Montierte Klinge:
145.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
8,5 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
100 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
7.8 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
25.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Hand-Stretchfolie, Handstretch-Folie, Handstretchfolie, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, cuttermesser martor, cuttermesser, sicherheitsmesser linkshänder, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
145.60
€ 0,46*
Zubehör
MARTOR
9921.08
€ 13,41*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,58*
Zubehör
MARTOR
9910.09
€ 11,77*
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,92*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.