Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO mit KERAMIKKLINGE 1792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
iF Design Award
reddot design award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-1220019.17
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     1220019.17
EAN/GTIN:
     4002632802683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Für höchste Ansprüche. Mit Keramikklinge.
Ein Schneidwerkzeug, bei dem Funktion und Design Hand in Hand gehen? Das ist das SECUPRO MARTEGO, unser preisgekröntes Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Gewöhnen Sie sich in seiner Gegenwart an das Wörtchen „sehr“: Es ist sehr sicher, sehr robust, sehr ergonomisch, sehr vielseitig und sehr hochwertig verarbeitet. Die eingesetzte MARTOR-Keramikklinge ist zudem sehr scharf und sehr langlebig.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Perfektes Handling
    Die Vorzüge des SECUPRO MARTEGO liegen in der Hand: der ergonomische Zangengriff, der Soft-Grip für einen besseren Halt und ein „voreingestellter" Schnittwinkel, den Ihr Handgelenk als besonders angenehm empfindet.

    Einfach sicher wechseln

    Wenn es mal so weit ist, tauschen Sie Ihre Klinge ohne zusätzliches Werkzeug aus. Klingenwechselknopf betätigen und den blauen Hebel ganz herausklappen – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.

    Alles im Griff

    Allen voran Aluminium. Das Metall trägt nicht nur zum außergewöhnlichen Design des SECUPRO MARTEGO bei. Es steigert auch seine Robustheit und wappnet den Griff für höchste Beanspruchungen.

    Sicherung als Extraschutz

    Ihr SECUPRO MARTEGO begleitet Sie im Job auf Schnitt und Tritt? Das freut uns. Drücken Sie aber immer die blaue Sicherung, wenn Sie es mal nicht benötigen. So kann die Klinge nicht unbeabsichtigt herausfahren.

    4-fach nutzbare Klinge

    Die Qualitätsklinge können Sie mehrfach drehen und wenden, da sie über zwei Schneiden mit vier scharfen Kanten verfügt. Das rechnet sich! Die nicht zu große Schnitttiefe wiederum dient dem Schutz Ihrer Ware.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
    Rollenware abschwarten
    Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Fensterschnitt
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Umreifungsband schneiden
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
22 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
58.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.1230 kg
Produktname:
SECUPRO
Griff:
Hebel
Sicherheitstechnik I:
Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
Sicherheitstechnik II:
Vollautomatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
CN
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
1792.25
Ursprungsregion:
Ausland
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
rost- und säuregeschützt
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
9 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
155 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
18 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
48.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
160 mm
... > Messer > SECUPRO > Martego
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
1792.25
€ 8,92*
Zubehör
MARTOR
9921.08
€ 13,41*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,58*
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,92*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.