Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit HAKENKLINGE 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
iF Design Award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-116002.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     116002.02
EAN/GTIN:
     4002632918346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
So hochwertig, wie es aussieht. Mit Hakenklinge.
Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 14 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert. Ideal geeignet zum Schneiden von Textilien, Garn, Bändern, Teppichböden, Folien und Kunststoffumreifungen.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Robuster Griff
    Der Griff des hochwertigen SECUPRO MEGASAFE ist zu 100% aus Aluminium gefertigt – und deshalb sehr robust. Mit Ihrem Schneidwerkzeug meistern Sie alle gängigen Schneidmaterialien. Auch in mehreren Lagen.

    Wechseln ohne Öffnen

    Die Klinge wechseln Sie einfach und sicher. Sogar ohne Öffnen des Griffes. Drücken Sie die Wippe auf der Oberseite und bewegen Sie den Schieber ganz nach vorn. Schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.

    Perfektes Handling

    Der leicht abgerundete Griff fügt sich besonders gut in Ihre Hand. Und auch Ihr Daumen kommt nicht zu kurz. So ist der Schieber mit Soft-Grip versehen – und deshalb besonders rutschfest.

    Beidseitiger Schieber

    Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUPRO MEGASAFE mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Kunststoffumreifungen
    Rollenware abschwarten
    Sackware
    Schneidanwendung:
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Karton oben aufschneiden
    Papier auf Rollen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
28 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
46.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.1600 kg
Produktname:
SECUPRO
Griff:
2-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
Sicherheitstechnik II:
Vollautomatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
98.70
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Hakenklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
14 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
153 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
26 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
38 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
160 mm
... > Messer > SECUPRO > Megasafe
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
98.70
€ 0,855*
Zubehör
MARTOR
9921.08
€ 13,44*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,32*
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,93*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.