Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     CM-Z25FP4N
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5571
EAN/GTIN:
     7611990188673
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,0 m ro...
hdmi kabel sonstige

HDMI, die Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von Audio- und Video-Daten im Multimedia-Bereich. HDMI wird hauptsächlich bei Geräten der Unterhaltungsindustrie verwendet, findet aber auch bei PC und in der Bürotechnik immer mehr Anwendung.

  • Hochwertig geschirmtes Kabel
  • Maximale Auflösung: 1920x1080 @60Hz
  • Zur direkten Verbindung von HDMI-Geräten untereinander (z.B. Bildschirm und TV-Tuner) werden die Kabel mit HDMI Stecker (19polig) beidseitig verwendet.
  • HDMI High Speed verdoppelt die Bandbreite der Datenrate auf ca. 340 MHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Gewicht:
73.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.095 kg
Bruttogewicht:
0,095
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5576
ab € 15,51*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5577
ab € 39,73*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5572
ab € 5,21*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5578
ab € 54,65*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5573
ab € 6,39*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5575
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.