Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
ROLINE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5575
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5575
EAN/GTIN:
     7611990179008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

HDMI, die Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von Audio- und Video-Daten im Multimedia-Bereich. HDMI wird hauptsächlich bei Geräten der Unterhaltungsindustrie verwendet, findet aber auch bei PC und in der Bürotechnik immer mehr Anwendung.

  • Hochwertig geschirmtes Kabel
  • Maximale Auflösung: 1920x1080 @60Hz
  • Zur direkten Verbindung von HDMI-Geräten untereinander (z.B. Bildschirm und TV-Tuner) werden die Kabel mit HDMI Stecker (19polig) beidseitig verwendet.
  • HDMI High Speed verdoppelt die Bandbreite der Datenrate auf ca. 340 MHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Gewicht:
307.94 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.33 kg
Bruttogewicht:
0,33
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a roline, 1.3, kabel, highspeed, hdmi, stecker, hdmi1.3, hdtv, anschlusskabel, HDMIkabel, bildschirmkabel, Kabel, HDMI High Speed, displaykabel, HDMI 1.3, Monitorkabel, monitorkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5576
ab € 15,62*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5577
ab € 39,67*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5572
ab € 5,19*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5578
ab € 54,60*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5573
ab € 6,33*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5571
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.