Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 6
FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 6
Artikel-Nr.:
     CM-7Q4RV34
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8800-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Innenhand wasserabweisend, Top-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Material
Farbe Material:
Farbe Material
Beschichtung:
Beschichtung
Farbe Beschichtung:
Farbe Beschichtung
Größe(n):
Größe(n)
Ausstattung 1:
Ausstattung 1
Ausstattung 2:
Ausstattung 2
Norm 1:
Norm 1
Norm 2:
Norm 2
Schutzklasse Kategorie PSA:
Schutzklasse Kategorie PSA
VE:
VE
Gewicht:
Gewicht kg
Länge:
Länge m
Breite:
Breite m
Höhe:
Höhe m
Volumen:
Volumen cbm
Ursprungsland:
Ursprungsland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,31* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.