Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.8 schwarz EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.8 schwarz EN 388 PSA II 10 PA
Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.8 schwarz EN 388 PSA II 10 PA
Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.8 schwarz EN 388 PSA II 10 PA
Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.8 schwarz EN 388 PSA II 10 PA
Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A Gr.8 schwarz EN 388 PSA II 10 PA
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000391003
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     21-1515B/8M
EAN/GTIN:
     3603835666419
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 15er Gauge Beschichtung: Nitril-Mikroschaum an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel A · sehr leichter Schnittschutzhandschuh, dadurch bessere Fingerbeweglichkeit und besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · silikonfrei · Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, VersorgungsunternehmenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): A· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
235 mm
Farbe:
schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nylon-Trikot
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HONEYWELL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
50
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 2,60*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,16*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,18*
1 Tag
50
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,43*
3 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,56* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.