Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm
Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm
Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm
Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm
Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm
Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm
Glasboard artverum Design White-Wave, 48 x 48 cm
Artikel-Nr.:
     CM-4A4W33Z
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL256
EAN/GTIN:
     4004360844034
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Weißes, hochglänzendes Glas-Magnetboard artverum® im Design "White-Wave". Das Board mit sanft gleitenden Wellen ist designprämiert. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar. Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1). Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt. Sigel gewährt 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Die Größe des Boards beträgt 48 x 48 cm. Im Lieferumfang sind zwei starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial enthalten.

  • Anheften von Notizen etc. mit SuperDym- / Neodym-Magneten
  • beschreibbar mit Kreidemarkern
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • rahmenlose Sicherheits-Aufhängung für einen frei schwebenden 3D-Look
  • inklusive starker SuperDym-Magnete
  • TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit
  • Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1
  • 25 Jahre Garantie auf eine einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Glas-Magnetboard-Zubehörs)
Weitere Informationen:
Design:
Design White-Wave
Maße Produkt:
48 x 48 x 1,5 cm
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,90*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,10*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,14*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,82*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 12,70*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,23*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,52*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,71*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,17*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,12*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 14,22*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 6,91*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,26*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,25*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.