Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA193 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 8 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 10x10 mm - silber - 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GL193 W Magnet SuperDym C5
GL193 W Magnet SuperDym C5
BA193 Magnet SuperDym C5
Sigel Glasboard Magnete rot_A
BA193 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-773891024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA193
EAN/GTIN:
     4004360800139
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet

Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 10 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 10 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Vernickelt für mehr Schutz und längere Haltbarkeit
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
10 mm x 10 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet grau eckig, haft magnet, haft-magnet eckig, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
31
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,72*
€ 22,37*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,65*
€ 24,22*
9 Tage
31
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,23*
€ 24,39*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,97*
€ 25,31*
2 Tage
34
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,93*
€ 25,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,73*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 9,10*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,63*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,71*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 10,35*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,81*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,43*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,16*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 11,10*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 11,00*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.