Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Sigel MU B04 Whiteboard Metall Magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-2666R4Q
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
MUB04
EAN/GTIN:
4004360812644
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit Meet up wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Dieses Kombiset ist perfekt für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Damit sind Sie bestens gerüstet, wenn Sie agile und kreative Arbeitsweisen anwenden, z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Im Set sind enthalten: ein mobiles, beidseitig nutzbares Whiteboard im Format 90x180 cm mit beschichteter, weißer Metalloberfläche und Aluminiumrahmen (ideal zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, leicht abwischbar, statisch haftend für Static Notes, beklebbar mit Haftnotizen und magnethaftend) sowie ein mobiler Stand/Aufsteller aus schwarzem MDF mit arretierbaren Rollen zur optimalen Platzierung der Boards (entweder ein Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder zwei Boards in den Aluprofilen im Tent-Use). Bestellen Sie gleich noch ein zweites Board dazu. Im Meet up Sortiment finden Sie außerdem noch jede Menge Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z. B. Haftmarker, Static Notes, Marker, Magnete, Reinigungsprodukte etc. Unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop. Meet up ist das Board-Komplettsystem für agiles und kreatives Arbeiten. Ideas to go. Anywhere. Anytime.
- Set: ein mobiles Meet up Whiteboard 90x180 cm (zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, trocken und feucht abwischbar, statisch haftend und magnethaftend) und Meet up Stand
- Board sehr leicht zu transportieren, daher perfekt für spontane Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Auch separat bestellbar: Whiteboard MU020
- Stand multifunktional nutzbar: mit einem Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder mit zwei Boards im Tent-Use (bestellen Sie gleich noch ein zweites Board dazu) sowie als Ablage für Zubehör. Auch separat bestellbar: Stand MU050
- Im Meet up Sortiment finden Sie noch jede Menge Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z. B. Haftmarker, Static Notes, Marker, Magnete, Reinigungsprodukte etc. Unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop
- Ein ideales Kombiset: vielseitig in der Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban
Weitere Informationen:
/Funktionen/Installationstyp:
Tragbar
/Funktionen/Oberflächenmaterial:
Metall
/Funktionen/Rahmen (Bereich):
Ja
/Funktionen/Rahmenmaterial:
Aluminium
/Funktionen/Magnetisch:
Ja
/Funktionen/Produktfarbe:
Silber, Weiß
/Lieferumfang/Montageset:
Ja
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
900 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
1800 mm
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnetboard sigel
,
magnetboard
,
weißwandtafeln emailliert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 383,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA010 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, blau, rot, grün - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA010
€ 2,5975*
Zubehör
SIGEL BA012 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA012
€ 3,4725*
Zubehör
SIGEL BA110 Magnetisches Reinigungstuch - 25 x 25 cm - schwarz - zur Trocken- und Nassreinigung von Whiteboards und Glas-Magnettafeln
Sigel
BA110
€ 11,40*
Zubehör
SIGEL BA120 Holz-Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte
Sigel
BA120
€ 18,46*
Zubehör
SIGEL BA121 Ersatzpads für Holz-Board-Eraser BA120 - 13 x 6 cm - 5 Stück - waschbar - entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnettafeln
Sigel
BA121
€ 2,264*
Zubehör
SIGEL BA140 Board-Reinigungsspray - 250 ml - für Whiteboards, Glasboards und fast alle geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA140
€ 12,58*
Zubehör
SIGEL BA150 Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte
Sigel
BA150
€ 15,08*
Zubehör
SIGEL BA151 Set: Board-Eraser mit 4 Board-Markern - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte
Sigel
BA151
€ 21,38*
Zubehör
SIGEL BA210 Holz-Magnete - rund - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - ⌀ 33 mm - beige - 4 Stück
Sigel
BA210
€ 5,4075*
Zubehör
SIGEL BA211 Holz-Magnete - quadratisch - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - 3,3 x 3,3 cm - beige - 4 Stück
Sigel
BA211
€ 5,3875*
Zubehör
SIGEL MU162 Flipchart-Haken, Halter für Flipchartblocks auf Whiteboards, transparent, Acryl, 2 Stück
Sigel
MU162
€ 9,19*
Zubehör
SIGEL MU165 Flipchartblock für Meet up und Artverum Boards, kariert, mit Perforation, 68x98 cm, 5 Blocks à 20 Blatt
Sigel
MU165
€ 7,546*
Zubehör
SIGEL MU196 Magnete für Whiteboard, Magnettafel, Kühlschrankmagnet, gute Haftkraft, schwarz, Ø 25 mm, 10 Stück
Sigel
MU196
€ 6,42*
Zubehör
SIGEL MU197 Magnete für Whiteboard, Magnettafel, Kühlschrankmagnet, gute Haftkraft, je 2x schwarz, rot, gelb, grün, blau, Ø 25 mm, 10 Stück
Sigel
MU197
€ 0,649*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.