Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA150 Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA150 master stifthalter eraser
BA150 master stifthalter eraser
BA150 Detail2
BA150 Detail3
BA150 Detail1
BA150 Vermassung
BA150 Verpackung
Artikel-Nr.:
     C1145-BA150
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA150
EAN/GTIN:
     4004360778766
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
Kunststoffradierer

Board-Eraser, magnetisch, für Whiteboards und Glas-Magnettafeln, Reinigungspads über Klett austauschbar, trockene Anwendung, inkl. 1 Ersatzpad, 13 x 6 cm, recycelter Kunststoff, Mikrofaser mit Klett. Ob im Meetingraum oder im Homeoffice: Nutzer von White- oder Glas-Magnetboards benötigen idealerweise direkt am Board Aufbewahrungslösungen für Zubehör oder auch Reinigungsprodukte. Dieser magnetische Whiteboard-Schwamm mit integriertem Stiftehalter kann flexibel am Board platziert werden und ist immer griffbereit. Es war nie einfacher, Schreiben und Reinigen so einfach kombiniert zu nutzen.

  • Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
  • Board-Eraser, magnetisch, für Whiteboards und Glas-Magnettafeln, Reinigungspads über Klett austauschbar, trockene Anwendung, inkl. 1 Ersatzpad, 13 x 6 cm, recycelter Kunststoff, Mikrofaser mit Klett.
  • Praktische und stabile Halterung eines Markers direkt am Board in optimaler waagerechter Lagerung möglich
  • Mit integriertem Magnet: haftet an Glas-Magnettafeln und Whiteboards
  • Formstabiler und recycelter Kunststoff für lange Haltbarkeit
  • Optimal abgestimmt auf die SIGEL Board-Marker
  • Weitere Ersatzpads aus Mikrofaser nachkaufbar (BA121)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
130 mm x 60 mm x 30 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
recycelter Kunststoff | Mikrofaser mit Klett
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, sigel tafellöscher, nachfülltinte, tafelwischer;reinigungsschwamm;magnetischer tafellöscher;boardlöscher;whiteboard-wischer;whiteboardlöscher;glastafel sauber machen;glas reinigen;magnettafeln abwischen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,87*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,25*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,92*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,95*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,68*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,67*
Zubehör
Sigel
BA240
ab € 11,23*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.