Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2218-UDM-SE
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UDM-SE
EAN/GTIN:
     817882025973
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
PoE Switch
Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Aluminium
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Fertig
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bluetooth
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
285.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4950 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4.4 A
Stromversorgung
240 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Flash-Speicher
16384 MB
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
51
pro Stück
€ 9,50*
ab € 412,58*
€ 445,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 413,42*
€ 445,96*
3 Tage
186
pro Stück
€ 6,00*
ab € 418,10*
€ 447,27*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 421,49*
€ 454,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 428,18*
€ 458,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,44*
€ 530,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,58*
€ 490,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE
ab € 231,71*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOME
ab € 145,00*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UK-ULTRA
ab € 65,31*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE-IW
ab € 257,43*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6+
ab € 84,24*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-MESH
ab € 153,96*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-PRO
ab € 132,95*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-PRO
ab € 149,52*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-IW
ab € 156,18*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-LITE
ab € 87,49*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-LR
ab € 154,71*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOORBELL
ab € 152,03*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-BULLET
ab € 121,07*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-CABLE
ab € 26,16*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-RPS
ab € 344,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.