Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X600 1G CompactFlash 1 GB Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE X600 1G CompactFlash 1 GB Kompaktflash
HPE X600 1G CompactFlash 1 GB Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9721053
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JC684A
EAN/GTIN:
     886111527151
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
1 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Kompatible Produkte
HP 8800 HP MSR20 HP MSR30 HP MSR50 HP 12500 HP 7500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG405A
ab € 3.453,04*
Zubehör
HP
JF640A
ab € 766,74*
Zubehör
HP
JG403A
ab € 2.456,07*
Zubehör
HP
JG402A
ab € 3.424,84*
Zubehör
HP
JG406A
ab € 2.447,18*
Zubehör
HP
U4AY4E
ab € 10.513,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.