Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork MSR4060 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexNetwork MSR4060 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
HPE FlexNetwork MSR4060 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19533830
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG403A
EAN/GTIN:
     886112790448
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
Switch Chassis
Die HP MSR4000 Router-Serie besteht aus Hochleistungs-Routern für große Zweigstellen, die integrierte Funktionen für Routing, Switching, Sicherheit, VPN und SIP in einem Paket bieten. Dank der integrierten Infrastruktur und des modularen Designs trägt der MSR4000 zu einer Vereinfachung komplexer Strukturen und Ihres Netzwerks bei – gleichzeitig ermöglicht er eine schnellere Servicebereitstellung und verbesserte Leistung. Der MSR4000 erhöht die Flexibilität und Agilität dank Unterstützung für eine Vielzahl an virtualisierten Anwendungen auf dem Open Application Platform-Modul. Seine verteilte Architektur und die hohe Zuverlässigkeit stärken auch die Ausfallsicherheit von großen Zweigstellen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
20650 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-1, RIP-2
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Merkmale
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2000 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Wärmeableitung
347 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl der MPU-Steckplätze
2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Transferrate
36 Mpps
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Verkehrssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Firewall
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
ICMP-Angriffsverhütung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Weitere Suchbegriffe: switch chassis hp, 4g router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.443,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.636,35*
€ 3.137,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,22*
€ 3.110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,49*
€ 3.018,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.489,62*
€ 2.962,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.443,59*
€ 2.907,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,09*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 217,90*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 122,26*
Zubehör
HP
JG426A
ab € 1.800,10*
Zubehör
HP
JG741A
ab € 542,11*
Zubehör
HP
JG425A
ab € 2.035,42*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 303,04*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 279,28*
Zubehör
HP
JG234A
ab € 6.906,20*
Zubehör
HP
JD521A
ab € 26,39*
Zubehör
HP
JD519A
ab € 26,17*
Zubehör
HP
JD175A
ab € 97,95*
Zubehör
HP
U3PS0E
ab € 1.715,45*
Zubehör
HP
U1YR7E
ab € 1.411,16*
Zubehör
HP
U3QD5E
ab € 2.677,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.