Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR3024 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSR3024 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
HPE MSR3024 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
HPE MSR3024 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19533833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG406A
EAN/GTIN:
     886112790509
Suchbegriffe:
Router
hp router
router
Die HP MSR3000 Router-Serie besteht aus Hochleistungs-Routern für mittlere bis große Zweigstellen, die integrierte Funktionen für Routing, Switching, Sicherheit und SIP in einem Paket bieten. Dank der integrierten Infrastruktur und des modularen Designs trägt der MSR3000 zu einer Vereinfachung komplexer Strukturen und Ihres Netzwerks bei – gleichzeitig ermöglicht er eine schnellere Servicebereitstellung und verbesserte Leistung. Der MSR3000 erhöht die Flexibilität und Agilität dank Unterstützung für eine Vielzahl an virtualisierten Anwendungen auf dem Open Application Platform-Modul. Er bietet langfristigen Investitionsschutz und trägt zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten bei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
17420 g
Merkmale
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
2000 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Wärmeableitung
168 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
8760 h
Sicherheit
UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl SIC-Steckplätze (Smart Interface Card)
4
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Transferrate
2.6 Mpps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.458,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.636,35*
€ 3.137,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,22*
€ 3.110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,49*
€ 3.018,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.489,62*
€ 2.962,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.458,33*
€ 2.925,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG263A
ab € 49,85*
Zubehör
HP
JG426A
ab € 1.800,10*
Zubehör
HP
JG737A
ab € 811,66*
Zubehör
HP
JG739A
ab € 319,62*
Zubehör
HP
JG741A
ab € 542,11*
Zubehör
HP
JG425A
ab € 2.035,42*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 303,04*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 279,28*
Zubehör
HP
JD521A
ab € 26,39*
Zubehör
HP
JD519A
ab € 26,17*
Zubehör
HP
JD175A
ab € 97,95*
Zubehör
HP
U3PQ1E
ab € 722,18*
Zubehör
HP
U1YP9E
ab € 591,62*
Zubehör
HP
U3QB7E
ab € 1.124,36*
Zubehör
HP
U3QN5E
ab € 329,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.