Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork MSR4080 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexNetwork MSR4080 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
HPE FlexNetwork MSR4080 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19533829
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG402A
EAN/GTIN:
     886112790424
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
Switch Chassis
Die HP MSR4000 Router-Serie besteht aus Hochleistungs-Routern für große Zweigstellen, die integrierte Funktionen für Routing, Switching, Sicherheit, VPN und SIP in einem Paket bieten. Dank der integrierten Infrastruktur und des modularen Designs trägt der MSR4000 zu einer Vereinfachung komplexer Strukturen und Ihres Netzwerks bei – gleichzeitig ermöglicht er eine schnellere Servicebereitstellung und verbesserte Leistung. Der MSR4000 erhöht die Flexibilität und Agilität dank Unterstützung für eine Vielzahl an virtualisierten Anwendungen auf dem Open Application Platform-Modul. Seine verteilte Architektur und die hohe Zuverlässigkeit stärken auch die Ausfallsicherheit von großen Zweigstellen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
5U
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
20650 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-1, RIP-2
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl der MPU-Steckplätze
2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Transferrate
36 Mpps
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Traffic Control
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Firewall
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
ICMP-Angriffsverhütung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Weitere Suchbegriffe: switch chassis hp, 4g router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.546,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.546,33*
€ 4.220,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.509,58*
€ 4.176,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.389,64*
€ 4.033,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,53*
€ 3.955,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.276,16*
€ 3.898,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JD097C
€ 140,12*
Zubehör
HP
JD093B
€ 255,79*
Zubehör
HP
JG081C
€ 241,09*
Zubehör
HP
JD061A
€ 797,49*
Zubehör
HP
JG741A
€ 580,56*
Zubehör
HP
JG413A
€ 5.300,76*
Zubehör
HP
JD120B
€ 326,71*
Zubehör
HP
JG234A
€ 270,63*
Zubehör
HP
JD521A
€ 33,59*
Zubehör
HP
JD519A
€ 33,61*
Zubehör
HP
JD175A
€ 119,02*
Zubehör
HP
U3PS6E
€ 2.575,05*
Zubehör
HP
U1YS2E
€ 2.128,42*
Zubehör
HP
U3QE2E
€ 3.988,89*
Zubehör
HP
U1YB5E
€ 1.188,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.