Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise MSR3044 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise MSR3044 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Hewlett Packard Enterprise MSR3044 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Artikel-Nr.:
     128-9438VCC
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG405A
EAN/GTIN:
     886112790486
Suchbegriffe:
Router
router
Die HP MSR3000 Router-Serie besteht aus Hochleistungs-Routern für mittlere bis große Zweigstellen, die integrierte Funktionen für Routing, Switching, Sicherheit und SIP in einem Paket bieten. Dank der integrierten Infrastruktur und des modularen Designs trägt der MSR3000 zu einer Vereinfachung komplexer Strukturen und Ihres Netzwerks bei – gleichzeitig ermöglicht er eine schnellere Servicebereitstellung und verbesserte Leistung. Der MSR3000 erhöht die Flexibilität und Agilität dank Unterstützung für eine Vielzahl an virtualisierten Anwendungen auf dem Open Application Platform-Modul. Er bietet langfristigen Investitionsschutz und trägt zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten bei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
88.1 mm
Gewicht
12450 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
2000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl installierten SFP Module
2
Sonstige Funktionen
Durchsatz
3,5
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Sicherheit
Firewall
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.397,78*
€ 3.433,77*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.463,25*
€ 3.499,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.335,68*
€ 4.374,67*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.433,77*
€ 4.086,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.429,94*
€ 4.081,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.411,92*
€ 4.060,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.401,94*
€ 4.048,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.397,78*
€ 4.043,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG263A
ab € 49,72*
Zubehör
HP
JG739A
ab € 314,56*
Zubehör
HP
JG741A
ab € 534,13*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 306,23*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 136,53*
Zubehör
HP
JD521A
ab € 25,96*
Zubehör
HP
JD519A
ab € 26,43*
Zubehör
HP
JD175A
ab € 97,51*
Zubehör
HP
U3PR0E
ab € 928,19*
Zubehör
HP
U1YQ7E
ab € 762,48*
Zubehör
HP
U3QC5E
ab € 1.522,66*
Zubehör
HP
U3QP3E
ab € 419,40*
Zubehör
HP
U4BM3E
ab € 505,07*
Zubehör
HP
U4CB4PE
ab € 1.089,84*
Zubehör
HP
U4BT9PE
ab € 1.045,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.