Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Officer Lady Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Officer Lady Unisex Erwachsener
Elten Officer Lady Unisex Erwachsener
Elten Officer Lady Unisex Erwachsener
Elten Officer Lady Unisex Erwachsener
Elten Officer Lady Unisex Erwachsener
Elten Officer Lady Unisex Erwachsener
Elten Officer Lady Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96720578
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74304-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Lederfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle
Stahlkappe
EN ISO 20345 S2 SRA, Form A
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRA
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe elten gr.37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.