| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL4081.37 Herst.-Nr.: 204081-37 EAN/GTIN: 4030839247662 |
| | |
|
| | |
| Elten Schuheinlagen SENSICARE Medium ganzflächige Einlegesohle für den Normalfuß Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37ELTEN Schuheinlagen SENSICARESemi-orthopädische Einlegesohle - Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
- ermöglicht natürliches Abrollen
- gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
- für ESD Sicherheitsschuhe geeignet
LOW: für den Senkfuß MEDIUM: für den Normalfuß HIGH: für den Hohlfuß Farbe: schwarz Größen: 36-48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 37 | Produktart: | Schuheinlagen | Produktkategorie: | Schuheinlagen | Farbe: | schwarz | Eigenschaft: | ESD-Fähig | Typ: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 8,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,92* | € 8,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 9,46* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|