| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96665457 Herst.-Nr.: CMK64GX5M2B5200C40 EAN/GTIN: 840006661245 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 40 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.25 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | SPD profil | Ja | | Ursprungsland | Taiwan | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Kühlkörper | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 130 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |