Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage IS-MSD-10-1000 Speicherkarte 1 TB MicroSDXC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage IS-MSD-10-1000 Speicherkarte 1 TB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
iStorage IS-MSD-10-1000 Speicherkarte 1 TB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95620758
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-MSD-10-1000
EAN/GTIN:
     5060220253735
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Speicher
Kapazität
1000 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.832,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.014,31*
€ 3.587,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.988,64*
€ 3.556,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.903,48*
€ 3.455,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.855,50*
€ 3.398,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.832,97*
€ 3.371,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.