| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93312803 Herst.-Nr.: CMK32GX4M2D3600C16 EAN/GTIN: 840006638414 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Taiwan | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 3600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 16 | | Speicherspannung | 1.35 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 2.0 | | SPD profil | Ja | | SPD-Spannung | 1.2 V | | SPD-Latenz | 15 | | SPD-Geschwindigkeit | 2133 MHz | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |