Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4335DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J4335DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93300986
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J4335DWXL
EAN/GTIN:
     4977766814898
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 300 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 90 g/m²
Duplexmediengewicht
64 - 105 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
576 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Sonstige Funktionen
Emulation
GDI
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
10700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
8800 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto/Manuell
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich
213.9 x 295 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, Datei, Abbildung, OCR
Scangeschwindigkeit (Farbe)
7 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
17 Seiten pro Minute
Scan-Treiber
TWAIN
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
1200 x 1200 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
10.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
13 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
14400 Sekunde/Seite
Faxspeicher
180 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
21 W
Energieverbrauch (bereit)
3.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.2 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
20 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
19 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.9 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Posterdruck-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.