Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Epson EcoTank ET-2850
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93168229
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ63405
EAN/GTIN:
     8715946686370
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Endlich drucken ohne Patronen – jetzt wechseln!
EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.

Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.1 Im Lieferumfang enthalten ist eine zusätzliche Tintenflasche (Schwarz) für einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.2 Ein Tintenflaschen-Set reicht für bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe.3 Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!1

Epson Smart Panel-App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen4. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, Ihren Drucker einrichten und steuern, Fehler beheben und Ihrer Kreativität dank einer Vielzahl von Vorlagen freien Lauf lassen.

Voller Funktionen
Dank der Farb-LCD-Anzeige mit 3,7 cm, des automatischen beidseitigen Drucks, des randlosen Fotodrucks und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 10,5 Seiten pro Minute5 können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

Moderne Flexibilität
Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN und Wi-Fi Direct können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.4

Heat-Free Technology
Aufgrund unserer zukunftsorientierten Micro Piezo Heat-Free Technology sind Epson Tintenstrahldrucker weniger wartungsintensiv, was die Anzahl der Benutzereingriffe reduziert. Zudem profitieren Sie von einem stark reduziertem Stromverbrauch. Der Druckkopf ist ebenfalls vorinstalliert, sodass der Drucker problemlos eingerichtet werden kann.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Philippinen
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.0, Mac OS X 10.0 Cheetah
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
7747 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
5400 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
14000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5200 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (Farbe)
28 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Duplex-Kopiermodus
Auto
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
12 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.7 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
6 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
4 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03R640
ab € 28,54*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,41*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,28*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,74*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,69*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG20
ab € 24,65*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG20
ab € 56,80*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG67
ab € 31,98*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG67
ab € 51,63*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG67
ab € 70,64*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG67
ab € 16,82*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG67
ab € 23,58*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG67
ab € 33,72*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG20
ab € 17,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.