Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 50834 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 50834 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber
Exponent 50834 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber
Exponent 50834 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber
Exponent 50834 Flachbildschirm-Tischhalterung Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8969496
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     50834
EAN/GTIN:
     8014437019179
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Deluxe LCD Monitorarm Hochwertiger Deluxe LCD Monitorarm aus Aluminium, für Monitore bis 10 kg Gewicht. Der Monitor lässt sich um 4 Achsen einstellen (drehbar, neigbar und höhenverstellbar) inklusiv Kabelführungsclip. Einfache Befestigung an Schreibtischplatten bis 6 cm Stärke mittels einer Schraubklemme. Vesa Befestigungsstandard 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
360 x 360 x 115 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
242 x 223 x 150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
115 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,38*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,11*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,64*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.