Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Véritable CLASSIC Garten Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102108185
Hersteller:
     Véritable
Herst.-Nr.:
     VPOT-CAWAW-A-1
EAN/GTIN:
     3760262510019
Suchbegriffe:
Kräuter Saatgut
Kräutersamen
Smart Innenraum Pflanzkasten
smart innenraum pflanzkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Rahmenfarbe
Weiß
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl der Ablagen
1
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Lampen
Lampentyp
LED
Lampenleistung
11 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,38*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,38*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,08*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,86*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.