Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8774242
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     EL0001
EAN/GTIN:
     4048695100816
ERGOLEBEN GS120TK - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte) - für Flachbildschirm - Kunststoff, Druckgussaluminium - Schwarz, weiß, Silber - Bildschirmgröße: 38.1-81.3 cm (15"-32") - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.55 kg
Farbe
Schwarz, weiß, Silber
Material
Kunststoff, Druckgussaluminium
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
8 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte
Details
Lift mit Gasfeder
Empfohlene Display-Größe
38.1-81.3 cm (15"-32")
Neigung
-90° bis 85°
Schwenken
360°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
180°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,99*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,70*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,73*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.