Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 44011 Druckerschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 44011 Druckerschrank Schwarz
Exponent 44011 Druckerschrank Schwarz
Exponent 44011 Druckerschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8969491
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     44011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Printer/Monitor Support Eleganter Drucker-/ Monitor oder Faxständer für Tintenstrahldrucker, Laserdrucker oder Monitore bis 20 kg Tragkraft, mit 1 Schublade für die Ablage von Din A4 Papiersorten, Briefumschläge, Etiketten oder Extra Kartuschen. Die Schublade fasst fast bis zu einem kompletten Pack Papier a‘ 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
424 x 290 x 93 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
416 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
89 mm
Abmessungen (BxTxH)
416 x 280 x 89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,80*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,87*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,82*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.