Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 44003 Druckerschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 44003 Druckerschrank Schwarz
Exponent 44003 Druckerschrank Schwarz
Exponent 44003 Druckerschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8969490
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     44003
EAN/GTIN:
     8014437008555
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Printer/Monitor Support Eleganter Drucker-/ Monitor oder Faxständer für Tintenstrahldrucker, Laserdrucker oder Monitore bis 20 kg Tragkraft, mit 4 Schubladen für die Ablage verschiedener Din A4 Papiersorten, Briefumschlaege, Etiketten oder Extra Kartuschen. Die unterste Schublade fasst bis zu einem kompletten Pack Papier a‘ 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
424 x 290 x 149 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
416 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
141 mm
Abmessungen (BxTxH)
416 x 280 x 141 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,72*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,24*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,98*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,85*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,78*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.