| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85839084 Herst.-Nr.: SDSQUA4-032G-GN6MT EAN/GTIN: 619659184179 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.99 mm | | Tiefe | 1.02 mm | | Höhe | 10.92 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau, Rot | Speicher | Kapazität | 32 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | Leistungsklasse der Anwendung | A1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 32gb, micro sd 32gb, micro sd |
| | |
| |