Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77907253
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH60401
EAN/GTIN:
     8715946672878
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Hohe Tintenergiebigkeit
Dieses wartungsarme Multifunktionsgerät druckt bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß oder Farbe ohne Tintenwechsel.1 Das bedeutet eine minimale Notwendigkeit von Nutzereingriffen und eine Steigerung der Produktivität.

Precision Core Heat-Free Technology
Die Epson Heat-Free Technology erfordert praktisch keine Aufwärmzeit, ob nach dem Einschalten oder beim Start aus dem Sleep-Modus. So sparen Sie nicht nur Energie und Geld, sondern auch wertvolle Zeit, da hierdurch eine auch äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite gewährleistet ist. Im Gegensatz zu Laserdruckern, bei denen ein Aufheizen der Fixiereinheit notwendig ist.

Erweiterte Funktionalität mit Lösungen von Epson und Drittanbietern
Erlangen Sie mit Epson Device- und Print-Administrator (EDA, EPA) sowie vielfältigen Partnerlösungen (Open Platform) die komplette Kontrolle über Ihre Druckvorgänge. Neben einer nahtlosen Integration in Ihre bestehenden Systeme unterstützen diese Lösungen bei Ihren spezifischen und wechselnden Geschäftsanforderungen.

Epson Remote Services (ERS)
Epson Remote Services (ERS) ist eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen. Ohne Kompromisse an die Sicherheit bietet sie eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson. Der im WF-C878R integrierte Agent erlaubt hierbei eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Glanzpapier, Glückwunschkarten, Etiketten, Legal, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Tabloid (Mediengröße)
Umschlaggrößen
C4, C5, C6
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
330 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 300 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 10000 Seiten pro Monat
Tintentanksystem
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.6 dB
Schallleistungspegel (Standby)
0.66 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Netzwerkfähig
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle
NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Geräuschpegel
51 dB
Farbdrucktechnologie
PrecisionCore™ Print Head
Tintentropfen
4,6
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
335 Blätter
Kapazität Papierfach 2
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
85 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
1835 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
845 mm
Verpackungshöhe
990 mm
Paketgewicht
80360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
621 mm
Tiefe
652 mm
Höhe
641 mm
Gewicht
63400 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Email Protokolle
IMAP, POP3, SMTP
IP-Adressen Filter
Ja
Sicherheit Eigenschaften
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netzwerkdrcukmethoden
LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan-Modus
Auto
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (Farbe)
25 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
25 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
45 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
45 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)
25 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
25 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Maximale Kopiergröße
A3
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
21 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
2000
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, Ordner, PC
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
42 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.21 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
25 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
45 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
45 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
17 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz
11 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe
11 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.772,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.928,40*
€ 2.294,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,24*
€ 2.273,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,24*
€ 2.206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,22*
€ 2.161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,99*
€ 2.109,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932611
ab € 175,65*
Zubehör
Epson
7112434
ab € 257,95*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
C12C934321
ab € 289,80*
Zubehör
Epson
C13T05A10N
ab € 67,76*
Zubehör
Epson
C13T05A20N
ab € 127,85*
Zubehör
Epson
C13T05A30N
ab € 128,67*
Zubehör
Epson
C13T05A40N
ab € 130,42*
Zubehör
Epson
C12C932921
ab € 22,14*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH60
ab € 293,19*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH60
ab € 683,74*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH60
ab € 191,75*
Zubehör
Epson
MC45OSSECH60
ab € 541,12*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH86
ab € 956,45*
Zubehör
Epson
MC57OSSECH86
ab € 1.819,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.