| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76656377 Herst.-Nr.: CMW64GX4M2D3600C18 EAN/GTIN: 840006620785 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 3600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 16 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.35 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 2.0 | | SPD profil | Ja | | SPD-Spannung | 1.2 V | | SPD-Latenz | 15 | | SPD-Geschwindigkeit | 2133 MHz | | Ursprungsland | China | | Kühlung | Kühlkörper | | Bleiüberzug | Gold | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | verschiedene | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr4 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |