Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74289335
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3771C040
EAN/GTIN:
     4549292151879
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Preisgünstig, schick und funktionsstark: diese WLAN-Multifunktionssysteme sind ideal zum Drucken von erstklassigen Dokumenten und Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Mehr als ein Multifunktionssystem
Kompakt, preisgünstig und funktionsstark: Die TS3550 Modelle bieten WLAN, ein 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD und FINE Druckköpfe mit Tinte (auch in der XL-Version erhältlich) für scharfen Dokumententext und lebendig wirkende Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Kompakt und mit besten Verbindungen
Das Multifunktionssystem bietet umfangreiche kabellose Anschlussoptionen. Drucken, Scannen und Cloud*-Zugang mit der Canon PRINT App, oder Drucken über AirPrint (iOS) und Mopria (Android).

Mehr drucken
Die praktischen FINE Druckköpfe mit Tinte sind optional in der XL-Version erhältlich und verlängern die Zeit bis um nächsten Tintenwechsel.

Einfaches Setup
Die Connect Taste ermöglicht die WLAN-Verbindung auf Knopfdruck, das 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD, die intuitive Bedienung und ein einfaches Setup – sie machen den Start ganz einfach.

Kreative Möglichkeiten
Probiere auch unser quadratisches Fotopapier im Format 13 x 13 cm aus, das wiederaufklebbare und das magnetische – oder nutze die vielen kreativen Möglichkeiten des Easy-PhotoPrint Editor und von Creative Park.

Kostengünstige XL-Tinten
Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,13x13 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 13x13
Benutzerdefinierte Medienbreite
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
53.5 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
60 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
3900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Mehrfach-Kopie (max.)
20 Kopien
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
11 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
4 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
7.7 ipm
Randloser Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.