Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Erweiterung von 3 jahre Next Business Day auf 3 jahre ProSupport Plus 4H Mission Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Erweiterung von 3 jahre Next Business Day auf 3 jahre ProSupport Plus 4H Mission Critical
DELL Erweiterung von 3 jahre Next Business Day auf 3 jahre ProSupport Plus 4H Mission Critical
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72494719
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PET440_4033V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge
ProSupport Plus verbessert die Performance und Stabilität kritischer Systeme proaktiv mit automatisiertem Support, Analysen und dem richtigen Know-how für Ihr Unternehmen. ProSupport Plus hilft Ihnen nicht nur bei der schnellen Behebung eines auftretenden Problems, sondern trägt auch proaktiv dazu bei, Probleme zu verhindern, bevor sie sich auswirken. Sie erhalten die Möglichkeit, unbesorgt komplexe Technologien einzuführen, und Dell Technologies verhilft Ihnen mit Know-how und Erkenntnissen zur mehr Produktivität und Zeit für Ihre Prioritäten.

Mission Critical ist eine Lösung zur schnellen Problembehebung mit Reaktionszeiten von 4 Stunden für Teile und/oder Reparaturen. Mit Dell Technologies sind Sie schnell wieder im Geschäft.

* Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Dell Technologies Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Nähere Informationen erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Serviceart
ProSupport Plus 4H Mission Critical
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7x365
Antwortzeit
4 h
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
Kompatibilität
PowerEdge T440
Weitere Suchbegriffe: Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,95*
€ 1.230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,08*
€ 1.224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,12*
€ 1.190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,50*
€ 1.164,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,97*
€ 1.130,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A9781927
ab € 232,09*
Zubehör
Dell
A9781929
ab € 162,46*
Zubehör
Dell
AA138422
ab € 110,36*
Zubehör
Dell
AA579530
ab € 292,85*
Zubehör
Dell
AA579531
ab € 165,08*
Zubehör
Dell
AA579532
ab € 103,24*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 131,90*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 156,88*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 269,01*
Zubehör
Dell
AA940922
ab € 100,21*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 92,22*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 88,34*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 184,32*
Zubehör
Dell
MDVD1
ab € 2.371,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.