Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ALAV100T KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ALAV100T KVM-Extender Transmitter
ADDER ALAV100T KVM-Extender Transmitter
ADDER ALAV100T KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72100834
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALAV100T
EAN/GTIN:
     5711045001826
Suchbegriffe:
KVM Extender
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
200 m
Auflösung (maximal, digital)
1600 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
98 mm
Tiefe des Senders
95 mm
Höhe des Senders
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.