Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8567-2100005121
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     180028828
EAN/GTIN:
     9003974413938
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - SRA3 (320 x 450 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
SRA3 (320 x 450 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 16,17*
1 Tag
279
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 16,89*
€ 28,88*
2 Tage
73
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 23,23*
€ 31,75*
2 Tage
120
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,38*
€ 36,46*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 28,87*
€ 39,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02604* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 1.293,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,43*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,83*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,64*
Ähnlich
Mondi
8687YK10S
ab € 16,83*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,44*
Ähnlich
Mondi
8687YK12B
ab € 10,63*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,15*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,84*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,36*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.