Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 160 g/m², weiß, 250 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100016289
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     23801622052
EAN/GTIN:
     9003974004303
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 160 g/m², weiß, 250 Blatt

Color Copy ist seit über 25 Jahren das führende Farblaserdruckpapier in Europa und wird von zahlreichen Geräteherstellern empfohlen. Neu ist die Verpackung im frischen Look mit einer verbesserten, verstärkten Außenhülle und der neuen Easy-open-Funktion. Color Copy überzeugt mit einer besonders weichen Papier-Oberfläche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke. Ein sanfter weißer Farbton sorgt für akkurate Farbwiedergabe, die Bilder optimal zur Geltung bringt. Durch seine Formatvielfalt von A4 bis SRA3 und einem Flächengewicht von 90g bis 400g bietet Color Copy eine gleichbleibende perfekte Qualität. Color Copy ist CO2-neutral, FSC®-zertifiziert, mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet und Teil von Mondis „Green Range“.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt. Oberfläche: satiniert. beidseitig bedruckbar. Papierformat: A3+ = 32,0 cm x 45,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 160 g/m². Farbe: weiß.

Zertifizierung: FSC Mix Credit

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Broschüren, Flyer

Weitere Informationen:
Grammatur:
160 g/m²
Format:
DIN A3+ (320 x 457 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
satiniert
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier 160 g weiß din a3 mondi color copy, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Office Papier, Fotopapier, 160 g/m², 160g, 160 g/qm, 250 Blatt Papier, Mondi, inapa, Digitalpapiere, Papier, Laserdruck Papier, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 50.000 Riese
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,04368* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 100 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Riese
€ 11,51*
€ 13,70
pro Ries
ab 200 Riese
€ 11,36*
€ 13,52
pro Ries
ab 500 Riese
€ 11,05*
€ 13,15
pro Ries
ab 1000 Riese
€ 10,95*
€ 13,03
pro Ries
ab 50000 Riese
€ 10,92*
€ 12,99
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,50*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,67*
Ähnlich
Mondi
EA48
ab € 14,44*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,75*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,83*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,38*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,47*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.