Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy 482233 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 875 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color Copy 482233 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 875 Blätter Weiß
Color Copy 482233 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 875 Blätter Weiß
Color Copy 482233 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 875 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101426198
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     482233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
875 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Undurchsichtigkeit
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,05944* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,60*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,65*
Ähnlich
Mondi
EA48
ab € 12,64*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,72*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,48*
Ähnlich
Mondi
8687BK10B
ab € 18,50*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,84*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,87*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,31*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,39*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.