Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4753452
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A3-7158
EAN/GTIN:
     9003974406589
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 250 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
250 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 40.000 Riese
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,05472* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 80 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Riese
€ 14,59*
€ 17,36
pro Ries
ab 160 Riese
€ 14,47*
€ 17,22
pro Ries
ab 400 Riese
€ 14,06*
€ 16,73
pro Ries
ab 800 Riese
€ 13,83*
€ 16,46
pro Ries
ab 40000 Riese
€ 13,68*
€ 16,28
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
A3-7184
ab € 7,46*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi
EA48
ab € 7,02*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,76*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,93*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,32*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,45*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.