Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1857SC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine 1857SC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß
Clairefontaine 1857SC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-110296901
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1857SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
230 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,16*
10 Tage
138
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,17*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,91*
€ 7,37*
2 Tage
286
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 4,47*
€ 7,48*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,03784* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,05*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,11*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,49*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,01*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,69*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,56*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.