Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde Expert Power Control 8031 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde Expert Power Control 8031 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Güde Expert Power Control 8031 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Güde Expert Power Control 8031 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71251706
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     8031-3
EAN/GTIN:
     4250493100718
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Expert Power Control 8031

Diese Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei werden SNMPv3, SSL und IPv6 sowie Telnet, Radius und Modbus TCP unterstützt. Der Expert Power Control 8031 verfügt über zwei integrierte Energiezähler. Die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen ermöglichen es dem Anwender, Stromspar-Potenziale in der IT-Umgebung zu erkennen und auszuschöpfen. Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten (Differenzstrommessung Typ A). Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt. Die switched PDUs verfügen über zwei integrierte Energiezähler. Die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen ermöglichen es dem Anwender, Stromspar-Potenziale in der IT-Umgebung zu erkennen und auszuschöpfen. Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten (Differenzstrommessung Typ A). Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv3
Design
PDU-Typen
Messgerät, Geändert
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,80*
€ 547,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,04*
€ 515,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1530
ab € 5,72*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,70*
Zubehör
Güde
7106
ab € 115,98*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.